{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 725 mm | |
Altezza utile | 840 mm | |
Struttura armadio | Base | |
Frontalini armadio | porta battente in lamiera e policarbonato trasparente | |
Tipo di prodotto | Armadio capiente |
Codice articolo | 957235 750 |