Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Traversa integrabile Lunghezza 1200 mm 73 mm

Codice art.: 966601 73

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.200 mm
Profondità montante 73 mm
Campo d’impiego Scale
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966601 73
Codice del produttore 30362

Descrizione

Esecuzione:

Per le scale Günzburger pre-esistenti offriamo le traverse da integrare per renderle conformi ai requisiti di sicurezza. Non comprende conformità alle nuove norme DIN EN 131-1 e 131-2.

Per:

Scale Günzburger articolo n. 10018, 20212, 20214, 20308, 20310, 21214.