Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 0,7 mm, Modello: Y/B

Codice art.: 964953 Y/B
(4,32 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Acrilato
Colore giallo-nero
Lunghezza 30 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,7 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964953 Y/B
EAN / GTIN 4005546982502
Codice del produttore 1726-130

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo e bicolore, adatto per l’utilizzo in ambienti interni.
Per una marcatura resistente e duratura di passaggi pedonali e corsie all’interno di aziende e magazzini. Resistenza allo scivolamento R9 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Spessore 0,7 mm. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello