Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 0,7 mm G/W

Codice art.: 964953 G/W
(4,27 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Acrilato
Colore verde-bianco
Lunghezza 30 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,7 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964953 G/W
EAN / GTIN 4005546982519
Codice del produttore 1726-131

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo e bicolore, adatto per l’utilizzo in ambienti interni.
Per una marcatura resistente e duratura di passaggi pedonali e corsie all’interno di aziende e magazzini. Resistenza allo scivolamento R9 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Spessore 0,7 mm. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello