Mola abrasiva di lucidatura con gambo, grana 400 (bianco) super fine

Codice art.: 551923
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 3,43 €
  • da 10
    da 2,86 €
su richiesta
Disponibile
365 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: V

Descrizione

Esecuzione:

Mole per lucidatura al corindone normale (A) con legante in gomma.
Le mole GARANT per lucidatura si contraddistinguono per l’elevata durata e per il rapido conseguimento di superfici uniformi e precise. In base all’esecuzione è possibile ottenere lucidature fini o a specchio. Le mole GARANT per lucidatura possono essere profilate con utensili di ravvivatura.

Uso:

Per la lisciatura e la lucidatura di acciaio normale, acciaio inossidabile resistente agli acidi, materiali refrattari e metalli non ferrosi. Le mole abrasive di lucidatura con gambo non si intasano nemmeno con uso di materiali lubrificanti. Per la lucidatura opaca o l'esecuzione di effetti ottici su contenitori inossidabili, ecc. Grazie al legante elastico della grana abrasiva si ottiene una lucidatura molto fine.
Non adatte per bordi e superfici ruvide.