• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedra de esmerilado para pulido grano 400 (blanco) superfino

Número de artículo: 551923
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 2,84 €
  • de 10
    desde 2,37 €
a petición
Disponible
365 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZC

Descripción

Ejecución:

Piedras de pulido con corindón normal (A) de composición de goma elástica.
Las piedras de pulido GARANT se caracterizan por su prolongada duración y la consecución rápida de superficies uniformes y finas. En función del modelo, se pueden obtener desde pulidos de precisión uniformes hasta pulidos brillantes. Las piedras de pulido GARANT se pueden perfilar con herramientas para muelas.

Aplicación:

Para el pulido y el rectificado de precisión de acero, acero resistente a la corrosión y a los ácidos, materiales termoestables y materiales no ferrosos. Las piedras de esmerilado para pulir tampoco se atascan en el caso de materiales que lubrican. Para pulido mate o creación de efectos ópticos en depósitos inoxidables etc. Con la composición elástica del grano abrasivo se obtiene un pulido altamente fino.
No apto para cantos y superficies rugosas.