Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 320

Codice art.: 574450
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
232 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Descrizione

Esecuzione:

Setole di filo di nylon con carburo di silicio incorporato nel supporto in acciaio; ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.