• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Spazzola a tazza filo in INOX 0,50 mm 65XM14 mm

Codice art.: 572200 65XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
⌀ Spazzola D1 65 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Anello di appoggio di sicurezza no
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572200 65XM14
EAN / GTIN 4017359014110
Codice del produttore 482817

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio, intrecciato e incorporato nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Per l’alloggiamento in smerigliatrici angolari.
Con filettatura interna M14.