Esecuzione:
Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiuura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto
(riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).
Il
tessuto in nylon efficiente e universale si combina
con grana ceramica abrasiva di forma precisa (CER) per un’asportazione elevata e una lunga durata.
Uso:
Per lavori di
finitura, opacizzazione e dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori
leggeri di pulizia (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e
sbavatura.
Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art.
566960 o
566965.
Nota:
Per mole abrasive per levigatrici utili per sgrossare vedi n. art.
567705 e successivi.