3M™ Cubitron™ II Disco in film Hookit™ 775L, 42667, 240+, 203 mm, Multiforo, Die 800LG, 50/conf, 250/cartone

Codice art.: 7100246535
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100246535
EAN / GTIN 50638060885715
Codice del produttore 7100246535

Descrizione

Descrizione:

Il disco con supporto in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L per carteggiatura pulita taglia fino a due volte più in fretta e dura anche sei volte più a lungo degli abrasivi tradizionali. I nostri dischi con supporto in film sono ideali per una vasta gamma di applicazioni di asportazione e sono efficaci su numerosi substrati.

Proprietà:

Il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) taglia fino a due volte più in fretta e dura anche sei volte più a lungo di altri abrasivi
Prodotto ideale per varie applicazioni, in particolare per l'asportazione
Il sistema di attacco velcrato consente di sostituire il disco in modo semplice e rapido
Il design multiforo consente di aspirare le polveri a una velocità più elevata rispetto ai prodotti dotati di soli 5 o 6 fori
Il supporto in film offre una maggiore resistenza agli strappi soprattutto sui bordi
Il preciso design multiforo garantisce un'aspirazione della polvere ottimizzata

Nota:

Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri