{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Descrizione della forma | diritto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Larghezza disco | 1 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 3 mm - 5 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | 563440 115 | |
EAN / GTIN | 4007220103890 | |
Codice del produttore | 4007220103890 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Disco per troncatura SGP STEEL EXTRA SOTTILE, ⌀ Disco: 115mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
185 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
3,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.712 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
25
pezzi
2,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | Smerigliatrici angolari |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | 90 grado |
Descrizione della forma | diritto | diritto |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ Disco | 115 mm | 115 mm |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | A |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura | Disco per troncatura |