Disco per troncatura PREMIUM*** ULTRA SOTTILE

Codice art.: 563116
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 3,78 €
  • da 25
    da 3,15 €
su richiesta
Disponibile
1.128 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura ultrasottile da 0,8 mm per la massima rapidità di taglio per tagli rapidi in materiali sottili (ad es. lamiere di carrozzeria). Formazione di bave e carico termico minimi.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s.

Specifica:

A60R-BFP.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.