Disco per troncatura CUBITRON™ II SOTTILE

Codice art.: 563320
Sconto
da  6,96 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Capacità di taglio e durata estremamente elevate grazie alla grana ceramica PSG a base di prodotti Cubitron™ II.
Massima semplicità d’uso grazie al comportamento di taglio molto morbido e non affaticante.

Uso:

Per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.
Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio vc di 80 m/s.

Specifica:

A36S-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.
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
    ⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello