Disco in fibra (CER) 787C 120

Codice art.: 566477 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,35 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    1,96 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.857 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Ceramica; Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 787C
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale Ceramica; Alluminio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566477 120
EAN / GTIN 30076308897421
Codice del produttore 7100099791

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il materiale abrasivo supplementare assicura una lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento riducendo l’intasamento su materiali lubrificanti.
La grana abrasiva ad alte prestazioni di forma precisa a base di prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio del nastro abrasivo. Capacità di asportazione molto maggiore, con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco fibrato a elevate prestazioni con dispersione aperta.

Uso:

Per lavorazione di acciaio legato, alluminio, titanio e leghe di nichel.
Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi con lamelle di tela.