Disco fibrato Actirox AF 799 (CER) ⌀ 115 mm

Codice art.: 566447
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 2,47 €
  • da 50
    da 2,06 €
su richiesta
Disponibile
1.494 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Metalli non ferrosi; Legno; Ghisa
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
I dischi fibrati VSM Actirox AF 799 presentano una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva. Lavorazione a freddo e durata eccezionale.
Tipo di grana: 100% grana ceramica VSM a forma geometrica.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.