{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Confronto granulometrico | 100 | |
Grado di finezza | grosso | |
Grado durezza | extra-duro | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco D | 76 mm | |
Larghezza disco T | 6 mm | |
⌀ Foro H | 9,5 mm | |
Denominazione originale prodotto | RC-UW Rapid Cut | |
Esecuzione | 9C coarse | |
Velocità periferica massima | 60 m/s | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco compatto |
Codice articolo | 566992 100 | |
Codice del produttore | 7000028559 |