Esecuzione:
Il
dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al
platorello con chiusura a strappo per esempio n° articolo
567760. Per sostituire rapidamente il disco.
237AA Trizact™ con superficie a struttura piramidale fine di microparticelle minerali di ossido di alluminio (A).
Uso:
Su smerigliatrici angolari o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione 40 m/s.
Per la micrografia di levigatura fine e uniforme di tutti gli acciai, acciai legati, ottone e leghe di titanio. Speciale per levigatura di contorni e preparazione della lucidatura.
Nota:
Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art.
567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art.
566902 −
566950. Per la mini-levigatrice con ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, vedi n° articolo
554005 e successivi.