Scotch-Brite™ Disco Surface Conditioning, 125 mm x NH, S SFN

Codice art.: 7100234022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100234022
EAN / GTIN 04001895727597
Codice del produttore 7100234022

Descrizione

Esecuzione:

Una varietà di grana e dimensioni forniscono un punto di partenza ideale per la maggior parte dei lavori di pulizia, finitura, miscelazione e sbavatura leggera.
La struttura aperta garantisce una macinazione fresca ed evita l'intasamento per una maggiore durata.
Disco adattabile per la preparazione di superfici senza incidere, sottosquadrare o danneggiare il pezzo.
Sistema di fissaggio a strappo per una rapida sostituzione delle finestre nei processi di finitura multistadio

Descrizione:

Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning è un disco resistente in tessuto-non-tessuto da utilizzare per la prima fase di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura. Garantisce buoni risultati su superfici sagomate o irregolari, senza danneggiare il materiale di base.

Proprietà:

Una varietà di grane e dimensioni offre un punto di partenza ideale per la maggior parte dei lavori di pulizia, finitura, sfumatura e sbavatura leggera.
La struttura aperta fornisce un retifica freddo e previene l'intasamento per una maggiore durata
Disco adattabile per la preparazione della superficie senza incidere, sottoaffilare o danneggiare il pezzo.
Sistema di fissaggio a chiusura a strappo per un rapido cambio delle lenti nei processi di finitura a più fasi

Nota:

Il taglio rapido è ideale per pulire, sfumare, sbavare e rifinire in modo efficace
Adatto per metallo, compositi, plastica e altri materiali