Disco in fibra 15H TFC 150 mm gel coat/legno/alluminio

Codice art.: 34063298
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34063298
EAN / GTIN 9003170027854
Codice del produttore 34063298

Descrizione

Descrizione:

Con questo disco Tyrolit Fast Change (TFC) DI ALTA QUALITÀ, sarete certi di fare la scelta giusta per la lavorazione di vari materiali come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in lamina garantisce anche la massima velocità di rimozione. Grazie a un dispositivo di fissaggio in chiusura a strappo sul retro, è possibile montare questo disco in modo semplice e veloce sulla levigatrice orbitale casuale. Il disco a strappo è dotato di serie di 8, 15 o 17 fori ed è disponibile con grani fino a 400 per una perfetta finitura superficiale.

Proprietà:

  • Forma: Disco PELLICOLA
  • Idoneità dei materiali: Legno, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P22 FI A150
  • Diametro: 150 mm
  • Grana: 150
  • Strumento per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Speciale supporto in lamina per una migliore stabilità dei bordi e le massime prestazioni di rimozione
  • Non lubrificare o ostruire la rondella
  • Sistema di sostituzione rapida TYROLIT per una sostituzione rapida e semplice dei mola grazie al fissaggio in chiusura a strappo

Uso:

  • Per la sgrossatura o la lavorazione fine di pezzi in plastica, materiale composito, rivestimento in gel, legno e alluminio

Materiale:

plastica
Compositi
Gelcoat
Di legno

Per:

Per lavori di sgrossatura e rifinitura di pezzi in plastica, materiali composti, gelcoat, legno e alluminio

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
  • Grani 80-120 per smerigliatura universale
  • Grana 150-400 per una perfetta finitura superficiale
Caratteristiche:
  • Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
  • Massima velocità di rimozione
  • Ottima stabilità del bordo