Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 984F 75×2000 mm

Codice art.: 558457
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 27,36 €
  • da 20
    da 22,80 €
su richiesta
Disponibile
176 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 984F in pura grana ceramica PSG su robusto substrato in poliestere YF. Nastro in tela abrasiva ad elevate prestazioni per la rettifica preliminare su rettificatrici fisse. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
Tessuto YF (robusto) per macchine stazionarie con pressioni di contatto elevate.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.