Manicotto di smerigliatura (A) grana 40 grosso 30X20 mm

Codice art.: 553700 30X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,63 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    0,52 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.316 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 40
Grado di finezza grosso
Forma manicotti cilindrico
⌀ Bussola 30 mm
Bussole larghezza. 20 mm
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553700 30X20
EAN / GTIN 4045197240255

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.
In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l’utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.
Corindone normale (A).

Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale − anche per bordi.

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Bussole × Larghezza bussole (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello