Lime ad ago per meccanica di precisione set di 12 pezzi 140/1

Codice art.: 527600 140/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio svizzero 1
Lunghezza complessiva 140 mm
Tipo di prodotto Lima ad ago per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 527600 140/1
EAN / GTIN 613548181195
Codice del produttore LA2482-1

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime ad ago per meccanica di precisione soddisfano i requisiti di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Lunghezza taglio = 1/2 lunghezza lima. In acciaio speciale per meccanica di precisione con elevata resistenza all'usura (65-66 HRc). Forme ben determinate, angolo di taglio speciale e vasta scelta tra tagli diversi. Prestazioni elevate della lima.
Per il dispositivo di fissaggio rapido vedi n. art. 519700.

Norma:

SH = taglio svizzero; DH = taglio tedesco.

Contenuto:

Cad. 1 pezzo
forme 1 − 12

Fornitura:

In custodia in plastica.

Nota:

Vedi anche lime per meccanica di precisione Habilis n. art. 527050527070.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi