• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Coltelli di sicurezza SECUMAX OPTICUT con 1 lama

Codice art.: 842030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 112 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842030
EAN / GTIN 4002632803550
Codice del produttore 43600

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con lama retrattile (4 tipi di impiego). Impugnatura in plastica ergonomica con piedino planato resistente all’abrasione in metallo teflonizzato. Molle in plastica integrate per la compressione del materiale da taglio. Sostituzione lama facile e sicura.
Per tagli in trazione.

Uso:

Ideale per pellicole ed espanso di ogni genere.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 842037 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi