TNMA 160408 HB7210-1

Codice art.: 251546 HB7210-1
Sconto
12,92 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
342 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7210-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale K
Condizione di taglio leggermente interrotto
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 450 m/min
Rivestimento TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251546 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059125

Tabella dati

GG(G)
K
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili