• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Utensile portagodroni a formare ECO universale 8 mm

Codice art.: 290035 8
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Codolo larghezza 8 mm
Codolo altezza 8 mm
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 4 mm
Campo di impiego 3 mm - 20 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290035 8
Codice del produttore 31000684

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Download & documenti