Inserto di troncatura destro 5° 2 mm

Codice art.: 273656 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,59 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,16 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
544 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2 mm
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti destra
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273656 2
EAN / GTIN 4045197770707

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili