Set di pinze ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E

Codice art.: 309390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER 16
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 2 µm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309390
EAN / GTIN 2050001764638
Codice del produttore 13613160060

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

  • Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
  • Capacità h10 (solo dimensione nominale).

Download & documenti