Esecuzione:
- Corpo base in acciaio con cono in acciaio integrale integrato.
- Meccanismo di serraggio meccanico.
- Posizionare il pezzo con il codolo di serraggio nell'elemento di serraggio e chiudere la vite di bloccaggio. Accoppiamento su cono, bloccaggio a cuneo.
- L'elemento di fissaggio può essere fissato con: staffe, su tasselli a T o su piastre ZeroClamp mediante codolo di serraggio n. art. 360066.
- Foro per sistema di serraggio sul punto zero già disponibile.
Regolazione dell'altezza con passo 3 mm/giro. Corsa di regolazione massima 25 mm.
Uso:
Posizionamento semplice ed esatto sul banco macchina. Serraggio di componenti complessi, ad es. nella realizzazione di stampi.
Per la compensazione di componenti deformati.
Accessori speciali:
Codolo di serraggio n. art.
360025 per Dim. 120, chiave dinamometrica n. art.
656050 Dim. 60, elemento elevatore n. art.
360068.