• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Morsetto di serraggio a eccentrico M10

Codice art.: 370001 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M10
Vite esagonale SW 25 mm
SW1 esagono incassato 7 mm
Corsa eccentrica S1 1,6 mm
Dimensione A 12,7 mm
Altezza disco H 10 mm
Lunghezza del filetto L 9 mm
Forza di serraggio 9 kN
Coppia di serraggio massimo 28 Nm
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a eccentrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370001 M10
EAN / GTIN 4045197782373

Descrizione

Esecuzione:

  • Vite esagonale in acciaio con vite eccentrica in acciaio.
  • Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.
  • 6 diverse geometrie sulle superfici di serraggio: 1. Prisma con angolo di apertura di 150° 2. Scanalature longitudinali 3. Gradino liscio 4. Scanalature 5. Liscio 6. Rivestimento liscio
  • Ingombro ridotto, e quindi ingombro bordi contenuto.

Uso:

Per serraggio di pezzi grezzi e finiti.

Nota:

È necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

Download & documenti