Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 8/09mm

Codice art.: 260707 8/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 8 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SSSCR/L 0808D09
Inserto adatto SC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 13,25 mm
Lunghezza della testina L1 21 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
Set di viti per inserti 269028 23
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260707 8/09
EAN / GTIN 4045197937476
Codice del produttore 260707 8/09

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello