Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti protettivi per saldatori 10-1009, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094120 9
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 350 mm
Materiale supporto Pelle caprina pieno fiore / crosta di bovino
Materiale Pelle di capra pieno fiore / crosta di bovino
Misure guanti da lavoro 9
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Modello B
Saldatura WIG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore grigio / giallo
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094120 9
Codice del produttore 10-1009 L

Descrizione

Esecuzione:

10-1009. Guanto per saldatori SOFTouch™ in pelle pieno fiore di capra, leggero e di alta qualità, con polsino in crosta di bovino.
In pelle pieno fiore di capra con indice senza cuciture per una migliore capacità di manovra dell'asta WIG.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello