{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Testina nebulizzatrice | Standard | |
Contenuto | 0,5 l | |
Colore | bianco | |
Punto di ebollizione | 60 °C - 100 °C | |
Punto di infiammabilità | < 0 °C | |
Temperatura di autocombustione | 200 °C | |
Idrosolubilità | insolubile | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione | |
Tipo di prodotto | Lubrificante |
Codice articolo | 083058 | |
Codice del produttore | 30515-AD |