Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tuta da lavoro tipo 5/6 AlphaTec® 1500, bianco, Taglia unisex: L

Codice art.: 098350 L

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Microgard®
Genere Unisex
Colore bianco
Taglia unisex L
Normativa EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Categoria CE PSA Categoria CE III, modello 5/6
Copertura sigillabile della cerniera si
Abito monouso si
Con cappuccio si
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098350 L
Codice del produttore WH15-S-00-138-04

Descrizione

Esecuzione:

Tuta da lavoro (DPI di categoria III) tipo 5/6.
Tuta da lavoro AlphaTec® 1500. Materiale SMS altamente traspirante. Ottima protezione dalle particelle e da lievi spruzzi di sostanze nebulizzate. Senza silicone.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello