Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranný overal typ 5/6 AlphaTec® 1500 L

Artiklové číslo: 098350 L
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Microgard®
Pohlaví Unisex
Barva bílá
Velikost Unisex L
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Kategorie PSA CE CE kategorie III, typ 5/6
Zipový uzávěr s možností zakrytí ano
Jednorázový oblek ano
S kapucí ano
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi
CAS AL 1A004B
Kód SH AL 00

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098350 L
Číslo výrobce WH15-S-00-138-04

Popis

Provedení:

Ochranný overal (kategorie OOP III) typ 5/6.
Ochranný overal AlphaTec® 1500. Vysoce prodyšný materiál SMS. Velmi dobrá ochrana proti částicím a bariéra proto lehké mlze. Bez silikonů.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku