Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Grembiule di protezione per saldatore, Taglia unisex: 107/60

Codice art.: 091506 107/60

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento di protezione per saldatori
Genere Unisex
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Tipo di prodotto Grembiule per saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091506 107/60
Codice del produttore 44-7142

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento resistente al calore e al fuoco in crosta di bovino elastica e di lunga durata. Protegge dal calore e dagli spruzzi incandescenti o da trucioli durante la saldatura, la rettifica o la combustione. Tutte le cuciture sono doppie e in filo KEVLAR® a 5 capi estremamente resistente al calore. Tutti i punti di tensione sono rivettati o rinforzati con due strati di pelle. Tutti i rivetti e i bottoni a pressione sono isolati elettricamente per motivi di sicurezza.
Grembiule di protezione per saldatore con sistema di autobilanciamento tramite cinghie regolabili.
  • Cinghie di 2,5 cm di larghezza in tela olona.
  • Fibbia ad apertura rapida.
  • Taglia 107/60: Lunghezza 107 cm, larghezza 60 cm.
  • Taglia 107/80: Lunghezza 107 cm, larghezza 80 cm.

Norma:

EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello