Paio di guanti uvex D500 foam

Codice art.: 094558
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 23,56 €
  • da 10
    da 19,63 €
su richiesta
Disponibile
235 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Descrizione

Esecuzione:

uvex D500 foam. Guanto antitaglio robusto con tecnologia uvex Bamboo TwinFlex® brevettata per elevata flessibilità, buona indossabilità e protezione sicura dalle ferite da taglio. Rivestimento leggermente ruvido per un’elevata resistenza all’abrasione e una maggiore durata. Per aree di lavoro asciutte o leggermente umide.
uvex 500 Serie. Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.