Paio di guanti HyFlex® 11-840

Codice art.: 094264
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 5,83 €
  • da 12
    da 4,86 €
su richiesta
Disponibile
1.773 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-840. Ottimo equilibrio tra buona resistenza all'abrasione, elevato comfort e maggiore libertà di movimento, e pertanto ideale per lavori variabili. Senza silicone, per evitare la presenza di impurità su componenti metallici dovute a particelle di silicone. Particolarmente adatto per il montaggio di componenti di piccole e medie dimensioni e per lavori di tipo generico.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "HyFlex®"