Esecuzione:
Armadio guardaroba con scomparto ultralargo e suddiviso per separare gli indumenti sporchi/puliti. La parete divisoria posta all'interno dello scompartimento serve per dividere gli indumenti da lavoro da quelli di tutti i giorni, mantenendo la massima igiene. Le due ante a battente a chiusura speculare possono essere chiuse in modo centralizzato tramite una serratura. Esecuzione dell'armadio guardaroba come descritto al n. art.
949601.
Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).
Norma:
DIN 4547
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.
Nota:
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.