Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Durometro Vickers

Codice art.: 495083

Descrizione

Esecuzione:

Il carico di prova si seleziona mediante il pannello di comando; lo svolgimento della prova è automatico. Il calcolo del valore di durezza avviene direttamente per mezzo di un microscopio di misura. 4 obiettivi fino ad ingrandimento 600x. La struttura modulare consente il successivo ampliamento fino al sistema completamento automatico. Torretta completamente automatica per un massimo di 6 posizioni (4 obiettivi + 2 penetratori).

Norma:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Fornitura:

Dotazione base pronta all’uso: piramide diamantata 136° con certificato di conformità ISO e ASTM e imballaggio di spedizione.
Obiettivi 10x e 20x, tavolo piano ⌀ 60 mm.

Nota:

La consegna viene addebitata separatamente. Per la taratura dei livelli di carico e delle procedure necessari, rivolgersi al proprio metrologo. A seconda del carico di prova e della durezza prevista possono essere necessari altri obiettivi. Esecuzione con PC integrato nonché ulteriori accessori su richiesta.