Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lampada frontale a LED per l'industria, Modello: ISEO3

Codice art.: 081477 ISEO3

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP X6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ISEO3
Grado di protezione IP IP X6
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 15 lm - 100 lm
Durata 10 h - 40 h
Distanza di illuminazione 30 m - 100 m
Alimentazione Funzionamento a batteria
Illuminazione regolabile no
Advanced Focus System (AFS)
Smart Light Technology (SLT)
Rapid Focus
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Composizione chimica Alcaline al manganese
Ricaricabile no
⌀ Testa 29 mm
Peso 105 g
In dotazione borsa a tracolla
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081477 ISEO3
Codice del produttore 5603

Descrizione

Esecuzione:

Potenti lampade frontali a LED per l'industria per uso professionale.
  • Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.
  • Fascia fermacapelli lavabile e sostituibile.
Lampada frontale di facile uso con tre modalità di luce e LED rosso supplementare e senza riflessi con funzione lampeggiante. Protezione contro i getti d'acqua pressurizzata IP X6.

Funzione:

IPX6: protezione contro i getti d’acqua potenti e/o contro l’immersione temporanea; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Nota:

Sui prodotti della „serie i“ il produttore concede, solo in caso di registrazione online, una garanzia di 24 mesi. Alla pagina https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/ è descritta la procedura di registrazione online.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello