Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

LED Industrie-Stirnlampe ISEO3

Artikel-Nr.: 081477 ISEO3
  • IP-Schutzart: IP X6

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ISEO3
IP-Schutzart IP X6
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 15 lm - 100 lm
Leuchtdauer 10 h - 40 h
Leuchtweite 30 m - 100 m
Energieversorgung Batteriebetrieben
Beleuchtung dimmbar nein
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Rapid Focus ja
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp Micro, AAA
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
wiederaufladbar nein
Kopf-⌀ 29 mm
Gewicht 105 g
Lieferumfang mit Gürteltasche ja
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081477 ISEO3
Herstellernummer 5603

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-Industrie-Stirnlampen für den professionellen Einsatz.
  • Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.
  • Auswechselbares, waschbares Stirnband.
Sehr leichte, einfach zu bedienende Stirnlampe mit drei Lichtmodi und zusätzlicher, blendfreier, roter LED mit Blinkfunktion. Druckwasserstrahlgeschützt IP X6.

Funktion:

IPX6: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Hinweis:

Auf die Produkte der „i-Serie“ gewährt der Hersteller nur bei Onlineregistrierung eine Garantie von 24 Monaten. https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/ hier ist der Ablauf der Onlineregistrierung beschrieben.