Mola a legante ceramico D×T×H (mm), 150×25×51, Modello: NK60

Codice art.: 596220 NK60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Lavorazione: Smerigliatrice da banco
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Smerigliatrice da banco
Materiale abrasivo Corindone normale grigio-blu
Sigla materiale abrasivo A
Grana 60
Grado di finezza medio
Specifica Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M
⌀ Interno anello di riduzione 32 mm
Forma 1
⌀ Disco D 150 mm
Larghezza disco T 25 mm
⌀ Foro H 51 mm
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 596220 NK60
EAN / GTIN 9003171306842
Codice del produttore 130684

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive di alta qualità e lunga durata con legante ceramico. Elevata precisione di oscillazione assiale, massima velocità di lavorazione 40 m/s. Per impiego universale su rettificatrici doppie per sbavare, affilare e riaffilare gli utensili.

Uso:

Per acciai da costruzione e acciai a basso tenore di lega, nonché per ghisa grigia.

Specifica:

Corindone normale grigio-blu, grado di durezza M.

Fornitura:

Inclusi anelli di riduzione per i fori indicati.

Nota:

Per mole abrasive compatte in tessuto vedi n. art. 568725 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello