• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 150×25×51, Typ: NK60

Artikel-Nr.: 596220 NK60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 150 mm
Breite Scheibe T 25 mm
Antriebsmaschine Schleifbock
Durchmesser Bohrung H 51 mm
Reduzierring Durchmesser Innen 32 mm
Feinheitsgrad mittel
Umfangsgeschwindigkeit max. 40 m/s
Schleifmittelunterlage Keramik
Form ISO 1
Bindung Keramik
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifbockscheibe
Schleifmittel Normalkorund graublau (A)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Schleifverfahren Schleifbock
Spezifikation Normkorund graublau, Härtegrad M
geeignet für Material Guss; Stahl
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 596220 NK60
EAN / GTIN 9003171306842
Herstellernummer 130684
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für Baustähle und niedriglegierte Stähle sowie Grauguss.

Spezifikation:

Normalkorund graublau, Härtegrad M.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.