{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GSB 18V-90 C | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 36 Nm | |
Coppia massima duro | 64 Nm | |
Numero massimo giri 2 velocità | 2.100 min-1 | |
Numero di colpi massimo | 28.500 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 68 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 11,8 m/s2 | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | 1,5 m/s2 | |
Peso | 1,2 kg | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070106 GSB1890C | |
EAN / GTIN | 4059952617343 | |
Codice del produttore | 06019K6105 |