Pinza ER, ER 11, ⌀ Attacco nominale d: 1mm

Codice art.: 308918 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 1 mm
Adattatore ER 11
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 4008E
⌀ Esterno D 11,3 mm
Lunghezza complessiva L 18 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308918 1
EAN / GTIN 4045197763754
Codice del produttore 308918 1

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 0,5 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello