• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Nonius Messschieber, Momentklemmung 0-150 mm/0-6″, 0,05 mm, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: L40010 5406
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: flach
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Gewindetabelle: Messschiebertabelle
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung 0,002 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 0,05 mm
Teilung 1/128 Zoll
Fehlergrenze 0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden nein
Tiefenmaß flach
Feststellung federbelastete Momentverstellung
Schnabellänge 40 mm
Länge Kreuzspitzen 17 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Gewicht 142 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 5406
EAN / GTIN 4946368110554
Herstellernummer 531-122
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Messbereich: 0 – 150 mm / 0 –6 Zoll.
Ziffernschrittwert: ± 0,05 mm.
Genauigkeit: 0,05 mm / 1/128 Zoll.

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Momentverstellung betätigen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 150
Messbereich: 0 - 150 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm/ 1/128″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Mass: 470
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box