{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
| Odečet | 0,05 mm | |
| Odečet | 0,002 palec | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / Inch | |
| Stupnice | 0,05 mm | |
| Stupnice | 1/128 palec | |
| Mezní chyba | 0,05 mm | |
| Hloubkoměr je k dispozici | nein | |
| Hloubkoměr | flach | |
| Aretace | Momentové přestavení zatížené pružinou | |
| Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
| Délka křížových hrotů | 17 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
| Tabulka závitů | Tabulka posuvných měřidel | |
| Hmotnost | 142 g |
| Katalogové číslo | L40010 5406 | |
| EAN / GTIN | 4946368110554 | |
| Číslo výrobce | 531-122 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |