• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

HOLEX Vorteilspack 3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, 38 Zähne, verchromt

Artikel-Nr.: GG6063 3/8
Neuheit
Setpreis 3 Stück (25,04 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
638 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 195 mm
Zähnezahl 38
Arbeitswinkel 9,5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche
USP1 3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer, 38 Zähne, verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6063 3/8
EAN / GTIN 4069515051767
Herstellernummer GG6063 3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

DIN 3122-D 10
Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Lieferumfang:

3 Stück Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Nr. 635090 3/8.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte