{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 3 ks | |
| Velikost unašeče, vnější čtyřhran | 3/8 palce | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Pracovní úhel min. | 9,5 stupeň | |
| Velikost pohonu | 3/8 palce | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Rozměr klíče | 3/8 palec | |
| Celková délka | 195 mm | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | červená; Černá; Stříbrná | |
| Druh produktu | Ráčna | |
| Počet zubů (aretace) | 38 | |
| Změna směru otáčení | Páčka přepínače | |
| S vyhazovačem | ano | |
| Pohon | Čtyřhran | |
| Výstup | vnější čtyřhran | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Materiál nástrje | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Norma | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG6063 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4069515051767 | |
| Číslo výrobce | GG6063 3/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |