Paquete económico de 3 carracas reversibles, 3/8 pulgada, con expulsor, 38 dientes, cromado

Número de artículo: GG6063 3/8
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (25,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
638 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN 3122; DIN 3120
Longitud total 195 mm
Número de dientes 38
Ángulo de trabajo 9,5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca
USP1 3 unidades de carraca reversible, 3/8 pulgada con expulsor, 38 dientes, cromada

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6063 3/8
EAN / GTIN 4069515051767
Número del fabricante GG6063 3/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Insertos accionados a mano.
Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Volumen de suministro:

3 unidades de carraca reversible, 3/8 pulgada con expulsor n.º 635090 3/8.

Descargas y documentos

Productos adecuados